{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Taikymo sritis min. | 0 mm | |
| Vardinė įtampa | 4,8 V | |
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Taikymo sritis maks. | 520 mm | |
| Serija | HG1 | |
| IP apsaugos klasė | IP40 | |
| Gamintojo pavadinimas | HG1 | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Padalos vertė | 0,001 mm | |
| Sąsaja | MAHR i-wi-Funksystem; USB sąsaja | |
| Plokštumos matavimo atkartojamumas | 0,5 µm | |
| Kiaurymės matavimo atkartojamumas | 1 µm | |
| Matavimo jėga | 1 N | |
| Padalos vertė | 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | aukštimatis | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 mm | |
| Matavimo diapazonas maks. | 350 mm | |
| Blokų skaitymas | milimetrinis; coliai | |
| Matavimo įrankiai | skaitmenin. | |
| Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) | 1,8 + L / 600 µm | |
| Stataus kampo nuokrypis (priekyje) ± | 5 µm | |
| Matavimo galvos pastūma | su varikliu | |
| Stovo ilgis | 255 mm | |
| Stovo plotis | 278 mm | |
| Patikros protokolas | taip | |
| Savybės | HOLD funkcija; absoliučioji matavimų sistema; preset (išankstinių nustatymų) funkcija | |
| Standartas | gamykliniai standartai | |
| Visas aukštis | 688 mm | |
| Svoris | 22 kg |
| Produkto numeris | 445355 350 | |
| EAN / GTIN | 4067263301745 | |
| Gamintojo numeris | 445355 350 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |