Skaitmeninis 2D aukščio matuoklis HG1, Tipas: 600

Prekės Nr.: 445355 600
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 422,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
49 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Taikymo sritis min. 0 mm
Vardinė įtampa 4,8 V
Akumuliatorių kiekis 1 vnt.
Akumuliatoriaus rūšis ličio jonų (Li-ion)
Taikymo sritis maks. 770 mm
Serija HG1
IP apsaugos klasė IP40
Gamintojo pavadinimas HG1
Maitinimas veikia su akumuliatoriumi
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Padalos vertė 0,001 mm
Sąsaja MAHR i-wi-Funksystem; USB sąsaja
Plokštumos matavimo atkartojamumas 0,5 µm
Kiaurymės matavimo atkartojamumas 1 µm
Matavimo jėga 1 N
Padalos vertė 0 mm; 0,001 mm; 0,001 mm; 0,005 mm; 0,01 mm
Galima kalibruoti taip
Produkto rūšis aukštimatis
Matavimo diapazonas min. 0 mm
Matavimo diapazonas maks. 600 mm
Blokų skaitymas milimetrinis; coliai
Matavimo įrankiai skaitmenin.
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) 1,8 + L / 600 µm
Stataus kampo nuokrypis (priekyje) ± 6 µm
Matavimo galvos pastūma su varikliu
Stovo ilgis 255 mm
Stovo plotis 278 mm
Patikros protokolas taip
Savybės HOLD funkcija; absoliučioji matavimų sistema; preset (išankstinių nustatymų) funkcija
Standartas gamykliniai standartai
Visas aukštis 938 mm
Svoris 26 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 445355 600
EAN / GTIN 4067263301752
Gamintojo numeris 445355 600
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Matavimo sistema:
  • Nepriekaištingą tikslumą ir patikimumą užtikrina optiškai didinanti matavimo sistema.
  • Oro pagalvės lengvam perstūmimui be trūkčiojimų.
  • Paprastas matavimo procesas dėl motorizuoto slankmačio.
  • Integruotas, pakraunamas akumuliatorius belaidžiam matavimui.
  • Temperatūros kompensacija per vidinį temperatūros jutiklį.

Valdymo ir indikatorių skydas
  • Didelis ir aiškus jutiklinis ekranas su apšvietimu.
  • Apžvalgus meniu su aiškiomis piktogramomis daugeliu kalbų.
  • Galimybė papildomai nustatyti ruošinio nulines vertes.
  • Galima prijungti papildomą matavimo prietaisą.
  • Galimybė atsisiųsti atnaujinimus.
  • Automatinis rezervinis (Stand-by) įjungimas (neprarandant matavimo verčių).

Funkcijos:
  • Lietimas žemiau arba aukščiau.
  • Pakopos plotis arba griovelio atstumai, įskaitant pakopos centrą ir griovelį.
  • Kiaurymės ar veleno skersmuo įskaitant kiaurymės arba veleno centrą.
  • Apsukimo kiaurymės (viršuje arba apačioje).
  • Apsukimo taško velenas (viršuje arba apačioje).
  • Apskaičiuokite atstumus arba simetriją.
  • Dinaminiai matavimai.
  • Stačiakampiškumo matavimas.
  • Tiesumo matavimas.
  • Matavimo programos.
  • Matavimo duomenų apdorojimas.
  • Tiesioginis spausdinimas USB arba spausdintuvu per Bluetooth.
  • Matavimo protokolai PDF formatu arba galimybė išsaugoti kaip CSV failą.

Papildomai:
  • Greitojo matavimo mygtukas ir nykščio ratukas patogiam matavimo įpjovos keitimui taip pat lengvai matavimo pradžiai.
  • Greitojo režimo funkcija.
  • Kitos funkcijos: Matavimas 2D režimu, kūgio matavimas, automatinis atstumo apskaičiavimas, 3 nustatymas. Nulinis taškas, suleidimo įvestis pagal ISO (pvz., ″H7″).

Tiekiama:

Kartu su valdymo ir indikacijų bloku. Laikiklis Nr. 445410 dyd. T6, matavimo antgalis Nr. 445420 dyd. K6/51, nustatymų blokas, USB kabelis, apsauginis gaubtas, maitinimo blokas, ličio jonų akumuliatorius Nr. 445433 BATTERY ir naudojimo instrukcija.

Priedai pasirinktinai:

Belaidžio spausdintuvo rinkinys Nr. 499017 dyd. PRINTER, iwi radijo imtuvas Nr. 498912 dyd. STICK (reikalinga × 2) matavimo liestukų rinkinys Nr. 445400, duomenų perdavimo kabelis Nr. 498941 dyd. DK-M1, laikilis Nr. 445410 dyd. TI, laikrodinis indikatorius Nr. 434671.

Pastaba:

Saugiam transportavimui ir aukščio matuoklio perkalibravimui prašome išsaugoti originalią pakuotę.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Skirtas naudoti pramonėje ir privačiame sektoriuje.
  • Skirta naudoti ant 0 arba 1 klasės granito plokščių, nesukeliančių vibracijos.
  • Naudokite tik pagal techninius duomenis.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Apsauga pagal IP 40 nuo kietų svetimkūnių, kurių skersmuo ≥ 1,0 mm.

Netinkamas naudojimas
  • Venkite vibracijos, trūkčiojančių judesių ir smūgių.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.
  • Saugokite nuo stipraus karščio, tiesioginių saulės spindulių ar atviros liepsnos.
  • Norėdami pakeisti akumuliatorių, atidarykite korpusą tik ties akumuliatoriaus dangteliu.
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.