{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Rakto dydžio elementas | metrais | |
| Raktų plotis s | 13 mm | |
| Kampo dydis e | 14,38 mm | |
| Pagrindo aukštis m | 12 mm | |
| Bendras aukštis h | 12 mm | |
| Modelis | su jungtimi / flanšu | |
| Sąvaros / flanšo skersmuo d1 | 18 mm | |
| Sąvaros / flanšo aukštis a | 3,5 mm | |
| Sriegio dydis d | M8 | |
| Paviršius | pagerintos kokybės | |
| Produkto rūšis | šešiabriaunė veržlė | |
| Sriegio tipas | metrinis ISO standartinis sriegis | |
| Medžiaga | plienas | |
| Stiprumo klasė | 10 | |
| Standartas | DIN 6331 |
| Produkto numeris | 375390 M8 | |
| EAN / GTIN | 4020772082116 | |
| Gamintojo numeris | 82115 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Germany, www.amf.de |