GARANT GreenPlus ultragarsinis valiklis Sonic Protect CP, Apsauga nuo korozijos, Talpa: 1l

Prekės Nr.: 088019 1
Kaina už vieną 1 vnt. (32,00 € / 1 Litre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
399 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (l) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija GreenPlus
Gamintojo pavadinimas GARANT GreenPlus Ultraschallreiniger Sonic Protect CP
Sandėliavimo temperatūra nuo 20 °C
Sandėliavimo temperatūra iki 80 °C
Turinys 1 000 ml
Produkto rūšis Apsauga nuo korozijos
Talpos modelis Kanistras
Forma skyst.
pH vertė 8,6
Savybė atsparus vandeniui; be silikono; be ženklinimo; biologiškai suyra; mažai putoja
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 088019 1
EAN / GTIN 4067263733157
Gamintojo numeris 088019 1
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

GARANT GreenPlus ultragarsinis valiklis - aukščiausios kokybės su maksimaliu lankstumu. Ar dirbate su sudėtingų formų ruošiniais ir jautriais paviršiais? Tuomet Sonic Cleaner serija yra skirta būtent jums. GARANT GreenPlus valymo linija, specialiai sukurta ultragarso sistemoms, apima šarminius, rūgštinius ir neutralius valiklius įvairioms medžiagoms ir programoms. Priklausomai nuo reikalavimų ir užteršimo, labai koncentruoti valikliai gali būti atskiesti ir puikiai veikia kambario temperatūroje. Tai leidžia optimaliai juos naudoti. Ilgas tarnavimo laikas taip pat taupo laiką ir pinigus. Visi Sonic valikliai yra be spec. ženklinimo, biologiškai skaidomi, be LOJ ir be silikatų. Paprasta naudoti ir tuo pačiu užtikrinama darbuotojų bei ir aplinkos apsauga.
Sonic Protect CP - Apsauga nuo korozijosTinka kaip priedas korozijai jautriems metalams, pvz.: plienui, pilkajam ketui ir kietmetaliui. Medžiagos yra padengtos molekuline apsaugine plėvele, kuri leidžia laikinai sandėliuoti. Sonic Protect CP mažai putoja, jį lengva nuplauti – galimi vėlesni padengimo ar kietėjimo procesai. Galima derinti su Sonic Cleaner AL-E; AL-D ir N. Taip pat gali būti naudojamas pasyvavimo, panardinimo voniose ir kaip vandens valymo priemonė.

Paskirtis:

Ultragarsiniams valymo prietaisams.
Tinka korozijai jautriems metalams, pvz.: plienui, pilkajam ketui ir kietmetaliui.

Tinka:

Medžiagos padengtos molekuline apsauga, kuri laikinai apsaugo nuo korozijos. Kiti padengimo ar kietėjimo procesai neturi įtakos.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Iš tos pačios serijos "GreenPlus" Peržiūrėti viską