• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.
    • Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Žiedlapinis šlifavimo diskas 969F Cubitron™ II, lėkštelė iš stiklo pluošto plokščias, ⌀ 115 mm, Grūdelių dydis: 40

Prekės Nr.: 565495 40
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo 1 vnt.
    8,14 € / 1 vnt.
  • Nuo 10 vienetai
    6,78 € / 1 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdelių dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Cubitron™ II
Forma plokščios formos
Skersmuo 115 mm
Laikančioji lėkštelė stiklo pluoštas
Pavaros mechanizmas kampinis šlifuoklis
Laikiklis kiaurymė
Kiaurymės skersmuo H 22,23 mm
Greitis maks. 80 m/s
Šlifavimo priemonių padėklas Lėkštelė iš stiklo pluošto
Sudėties vienetas vnt.
Produkto rūšis Žiedlapinis šlifavimo diskas
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdelių dydis (tinklelis) 40 audinio tankumas
Tinka medžiagoms nerūdijantysis plienas; plienas
Medžiagų grupė Metalas
Tinka kraštų šlifavimas
Geležies, sieros ir chloro dalis maks. 0,1 %
3M grūdėtumo pavadinimas 969F

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 565495 40
EAN / GTIN 4054596196889
Gamintojo numeris 7100105859
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Dengtas precizinės formos Cubitron™ II keraminiais grūdeliais maksimaliam našumui ir patvarumui.
Idealiai tinka briaunų apdirbimui.

Paskirtis:

Idealu sunkiai apdirbamų plienų greitam ir šaltam šlifavimui galingais kampiniais šlifuokliais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį