Elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas su įstatoma terkšle, Maksimalus sukimo momentas: 10Nm

Prekės Nr.: 655230 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti

  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 7,20 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 4,90 € /vnt.
    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos

  • 198,00 € /vnt.
  • 91,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Baterijų kiekis 4 vnt.
Tarptautinis dydis AAA (LR3)
Serija MANOSKOP® 714; MANOSKOP® 714
Pakuotė plastikinis lagaminas.
Maitinimas veikia su baterija
Svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį 205,5 mm
Svirties ilgis be įstatomo įrankio 188 mm
Dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo 17,5 mm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė reguliuojam.
Matavimo vienetas sukimo momentas Nm; lbf ft
Sukimo momentas min., Nm 1
Sukimo momentas maks., Nm 10
Atlaisvinimo vertės nustatymas skaitmenin. reguliuojam.
QuickRelease / greitojo keitimo funkcija taip
Įstatomų įrankių laikiklis 9×12 mm
Dydis, įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis) 1/4 in
Padalos vertė 0,01 Nm
Matavimo vienetas sukamojo kampo tikslumas laipsniai
Sukimo kampo matavimo tikslumas 1 laipsniai
Dinamometras Nm; lbf ft; lbf in
Duomenys protokoluojami taip
Sąsaja USB
Atlaisvinimo principas elektromechaninis atlaisvinimas
Paleidimo signalas akustin.; jutiklin.; optin.
Feedback rodantis; ryškus
Galima kalibruoti taip
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis dinamometrinis raktas
Priveržimo kryptis dešinin.-kairin.
Jungčių forma įstatomiems įrankiams (stačiakampis laikiklis)
Matavimo įrankiai elektrin.
Matavimo funkcijos sukimo momentas; dinamometrinis raktas
Indikatorius skaitmenin.
Sukimo momento diapazonas min. 1 Nm
Maksimalus sukimo momento diapazonas 10 Nm
Sukimo momento tikslumas pagal laikrodžio rodyklę 2 %
Gamintojo patikros sertifikatas taip
Standartas DIN EN ISO 6789-2
Visas ilgis 255 mm
Bendras svoris 432 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 655230 10
EAN / GTIN 2050002047068

Aprašymas

Modelis:

Tikslus elektroninis dinamometrinis / sukimo kampo matavimo raktas patikimai užveržia varžtus ir patikrina jų priveržimą. Aiškus OLED ekranas su spalvotais rodmenimis, labai paprastas meniu valdymas. Tvirtas raktas, kurį galima naudoti greitai ir universaliai naudojant „Tiesioginį režimą“. Galima suprogramuoti iki 200 vartotojui specifinių sukimo atvejų, kuriuos galima pavaizduoti schemose. 4 matavimo režimai: sukimo momentas ir sukimosi kampas. Labai patikimi rezultatai, nes sukimo momentas matuojamas kontroliuojant kampą, o kampas - kontroliuojant sukimo momentą. Programuojamas kompiuteriu, slaptažodžiu galima apsaugoti nuo pašalinių prieigos. Sukimo kampą galima matuoti be kontrolinės svirties. Darbiniai režimai Peak (maksimali vertė) ir Track (esamoji vertė).
Raktas galima valdyti ir išjungimo režime. Pasiekęs nustatytą sukimo momentą arba sukimo kampą, raktas atsilaisvina ir išgirstamas bei pajuntamas toks pat signalas, kaip ir standartinio mechaninio dinamometrinio rakto.
  • Perjungiama terkšlė
  • Paprastas matmenų suvedimas: jei įstatomo įrankio ilgis kitoks, reikia įvesti naują vertę. Nebereikia sudėtingai perskaičiuoti pagal formules.
  • QuickRelease: patikimas užfiksavimas ir greitas įstatomų įrankių keitimas.
  • Integruotas automatinis kalibravimo priminimas: pagal apkrovos kiekį ir laiko intervalą
  • Duomenų išvestis: USB sąsaja leidžia kompiuteryje nuskaityti ir įvertinti išsaugotus duomenis.
  • Saugojimo talpa: iki 2500 matavimo verčių.
  • Paprastas valdymas: funkcijos pasirenkamos mygtukais su rodyklėmis. Aiški ir paprasta meniu struktūra.
  • Įspėjamieji signalai: − akustinis (zvimbimas) − optinis 3 LED-ais spalvotame ekrane
  • 2K rankena: atspari alyvai, tepalams, kurui, Skydrol.

Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfin.
Elektromechaninis dinamometrinis raktas MANOSKOP® 714 sujungia biską, kas geriausia, iš abiejų pasaulių. Vartotojams naudingas tikslus elektroninis matavimas, tačiau jie taip pat jaučia ir girdi pažįstamą mechaninių dinamometrinių raktų „spragtelėjimą“.

Standartas:

Patikrinta pagal DIN EN ISO 6789.

Pjovimo režimai:

Brėžinio ir formulės legenda:

l1 = svirties ilgis be įstatomo įrankio
l2 = dinamometriniame rakte reguliuojamas matmuo
l3 = svirties ilgis, įskaitant gamyklinio kalibravimo matmenį
l4 = įpjovimo įrankio matmuo
L = bendras įrankio ilgis
T1 = nustatomas sukimo momentas
T2 = nurodytas sukimo momentas

Tiekiama:

Tvirtas plastikinis lagaminas (dyd. 400, lakštinio plieno dėžėje) ir 4 baterijos (1,5 V Micro / AAA / LR3), USB duomenų perdavimo laidas ir programinė įranga SENSOMASTER 4 matavimo duomenims perduoti.

Pastaba:

Galima užsakyti tinkamą Bluetooth modulį (Nr. 52110220).