• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

Dantytas tvirtinimo elementas skirtas MicroKom hi. flex

Prekės Nr.: 239923
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo kanalas uždaromas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, radialin.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, radial.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija MicroKom hi.flex
Gamintojo pavadinimas MK.KZK.25,0-63,0.IK
Sąsaja staklių pusėje cilindrinis kotas
Pjovimo briaunos skersmuo min. Dmin 25 mm
Pjovimo briaunos skersmuo maks. Dmax 63 mm
Produkto rūšis nespecifinis suklio įrankis
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Balansavimo įtaisas be
Pusiausvyros kompensavimas be
Galimybė reguliuoti reguliavimas negalimas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239923
EAN / GTIN 4047109095670
Gamintojo numeris 6286106300
Gamintojas / atsakingas asmuo Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Germany, www.kometgroup.com