{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| produkto rūšis | įrankių laikiklio adapteris | |
| Standartas | DIN 69893 | |
| Išorinis skersmuo įrankio pusėje D | 50 mm | |
| Tvirtinimo tipas | tuščiaviduris kūginis kotas HSK | |
| Visas ilgis L | 114,8 mm | |
| Iškyšos ilgis A | 65 mm | |
| Galimas vidinis šaldymas | taip | |
| Forma | A | |
| Vidinis aušinimas | taip | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr. | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr. | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje; ruošinio pusėje | |
| Atskyrimo taško kodavimas | HSK10000115 | |
| Tvirtinimo forma | plokštuminė sistema, standartinis kūgis forma A | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis su aušinimu | |
| Laikiklio dydis, be matmenų | 100 | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Gamintojo pavadinimas | Aufnahme, HSK-A 100, Anbindung: HW50 | |
| Sąsaja ruošinio pusėje | HW50 | |
| Korpuso ilgis įrankio pusėje L1 | 36 mm | |
| Su aušinimo kanalais | taip | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2 | |
| Su kiauryme RFID duomenų perdavimui | taip | |
| Svoris | 2,411 kg | |
| Turinys | 1 vnt. |
| Produkto numeris | 237654 HW50 | |
| EAN / GTIN | 4045197677334 | |
| Gamintojo numeris | 237654 HW50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |