60° nuožulų freza, Weldon kotas, Tipas: 5

Prekės Nr.: 216552 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

PowerCard
Šiame įrankyje yra GARANT Powercard – Jūsų garantijos kortelė, skirta lengvai pakeisti įrankį jam susidėvėjus ar sugedus. Detalės

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės taip
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01201015
Tvirtinimo forma lygus prispaudimo paviršius
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0160 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 12 mm
Koto ilgis 49,5 mm
Pjovimo briaunos skersmuo min. 16 mm
Pjovimo briaunos skersmuo maks. 5,4 mm
Pagrindo skersmuo 14 mm
Pjovimo ilgis maks. 9 mm
Galvutės ilgis 20 mm
Reguliuojamas kampas 60 laipsniai
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius iš visų pusių 1
Įrankių keitimas PowerCard
Koto tipas Weldon kotas
Koto skersmuo 12 mm
Sąsaja pjovimo vieta 1
Iškyšos ilgis 31 mm
Bendras ilgis 70 mm
Svoris 60 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Apdirbimo metodas įgilinimas
Produkto rūšis nuožulų freza
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 216552 5
EAN / GTIN 4045197851734
Gamintojo numeris 216552 5
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Pastaba:

GARANT dinamometrinis raktas TQ Nr. 211750 dyd. 1,2 naudojamas su antgaliu Nr. 674252 dyd. 8IP.