Puskaukės korpusas X-plore® 3500, Dydis: M

Prekės Nr.: 097244 M
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
52 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija X-plore® 3500
Gamintojo pavadinimas R 55 350
Jungties filtras bajonetinis
Apsaugos laipsnis EN 140
Maitinimas nėra energijos tiekimo
Spalva juoda
Produkto rūšis puskaukė
Kaukės savybės be silikono; be silikono
Turinys 1 vnt.
Unisex dydis M
Standartas EN 140
Bendras svoris 95 g

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097244 M
EAN / GTIN 4026056001071
Gamintojo numeris R55350
Gamintojas / atsakingas asmuo Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Germany, www.draeger.com

Aprašymas

Modelis:

Patogi dviejų filtrų puskaukė skirta ilgalaikiam dėvėjimui ir darbui sudėtingomis sąlygomis. Plokščia konstrukcija ir šonuose tvirtinami filtrai išlaiko ypač plokščią puskaukės profilį. Todėl puskaukę galima dėvėti kartu su kitomis asmens apsaugos priemonėmis (pvz., po apsauginiu antveidžiu arba su apsauginiais akiniais) ir užtikrina gerą matomumą. Lengvai reguliuojami dirželiai išdėstyti naujoviška X forma (sukryžiuoti) ir užtikrina tolygų, malonų tempimo jėgos paskirstymą bei tvirtą prigludimą. Šoninės bajoneto jungtys tinka X-plore® Bajonett filtrų serijai. Drop-Down juostelės su segtuku sprando srityje leidžia patogiau nusiimti puskaukę darbo pertraukėlių metu, nenusiimant apsauginio šalmo. Galimi dydžiai M ir L. Puskaukė be silikono.

Paskirtis:

Metalo ir automobilių pramonė, chemijos pramonė, laivų statyba, techninė priežiūra ir utilizavimas.

Standartas:

EN 140

Tiekiama:

Su maišeliu