Saugus pūtimo pistoletas su tvirtai primontuotu vamzdeliu „StarTip“, Išpūtimo vamzdelio ilgis: 90mm

Prekės Nr.: 080251 90
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
677 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Išpūtimo vamzdelio ilgis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas varom. pneumatiniu būdu
Purkštuko ilgis 90 mm
Purkštuko medžiaga metalas
Korpuso medžiaga iš plastiko
Tinka suslėgtas oras
Srauto greičio vertė min., suslėgtas oras 190 l/min
Dydis 1/4 in
Medžiagos jungtis plienas
Triukšmas išpučiant 79 dB
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis pūtimo pistoletas
Darbinis slėgis maks. 7,6 bar
Su žarna ne
Jungties tipas Kištukiniai speneliai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 080251 90
EAN / GTIN 2050000970269
Gamintojo numeris 302083101
Gamintojas / atsakingas asmuo CEJN-Product GmbH, Junkersring 16, 53844 Troisdorf-Kriegsdorf, Germany, www.cejn.de

Aprašymas

Modelis:

Pūtimo pistoletas su tolygiai reguliuojamu oro srautu, mažo svorio, lanksčiomis pakabinimo galimybėmis ir paprastu valdymu.
Saugus pūtimo pistoletas (208 serija) su triukšmą slopinančiu antgaliu (79 dB(A)).
Apima šešis atskirus išleidimo taškus ir tai sukuria slopinimo efektą; be to, pūtimo pistoletai atitinka OSHA standartus.

Paskirtis:

Padidinti pramoninių pneumatinių įrenginių našumą, pagerinti jų ekonomiškumą ir naudojimo saugumą.

Tiekiama:

Su plienine kištukine mova Nr. 080290 dyd. 1/4.

Pastaba:

CEJN 320 serija atitinka europinį standartą 7.6 (nominalusis ⌀ 7,6 mm, europinis profilis) ir yra suderinama su visomis standartinėmis sistemomis.