Respiratorių rinkinys X-plore serija 1300, Filtras: P2V

Prekės Nr.: 097130 P2V
Rinkinio kaina 10 vnt. (PLN 2,52 / 1 Sztuka)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
301 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Filtras Rinkinio kaina 10 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Seria X-plore 1300
Oznaczenie producenta 1320V
Klasa ochrony FFP2
Typ filtra P
Klasa, P 2
Przebieg taśmy nagłownej Opaska na głowę
Opakowanie jednostkowe taip
Stopień ochrony FFP2 NR D
Zasilanie energią Bez zasilania
Kolor niebieskie; białe
Rodzaj produktu Maski z filtrem cząstek stałych
Właściwości maski Elastyczne noski; Przepuszcza powietrze; W stanie wstępnie uformowanym; Zawór
Zawartość 10 szt.
Wielkość unisex onesize
Norma EN 149
Kategoria ochrony III

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 097130 P2V
EAN / GTIN 4026056003563
Gamintojo numeris 3951214
Gamintojas / atsakingas asmuo Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Aprašymas

Wykonanie:

Wstępnie uformowane maski do ochrony dróg oddechowych serii X-plore 1300 z wysokowydajnym medium filtracyjnym CoolSAFE™, zapewniającym szczególnie małe opory przepływu powietrza. Wygoda i brak ucisku dzięki elastycznemu kabłąkowi na nos i taśmie nagłownej VarioFLEX™ z EasyStop do łatwego ustalania maski. Pochłaniająca pot wykładzina uszczelniająca zapewnia dobre uszczelnienie w obszarze nosa. Z przyjazną dla skóry włókniną od wewnątrz.
Z zaworem wydechowym.

Wskazówka:

Czystość i higiena: Każda maska jest zapakowana oddzielnie w plastikowy woreczek.
Ta maska FFP2 filtruje co najmniej 94% wszystkich cząstek z powietrza i zapewnia ochronę przed ciekłymi i stałymi aerozolami. Maska do ochrony dróg oddechowych FFP2.