Universalus skutiklis su standartine geležte, Geležtės plotis: 50mm

Prekės Nr.: 837760 50
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
679 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Geležtės plotis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Spalva geltona; pilkas; juoda
Įrankių skaičius 1
Variantai universalūs skutikliai
Medžiaga nerūdijantysis plienas
Danga be dangos
Forma ašmenys ties.
Geležtės plotis 50 mm
Keičiamas įdėklas ne
Visas ilgis 235 mm
Modelis 2K kotas
Medžiaga, rankena dengt. guma; iš plastiko
Turinys atskira dalis
Produkto rūšis skutikliai
Kotas / rankena rankena

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 837760 50
EAN / GTIN 4975364017970
Gamintojo numeris SCR-C50
Gamintojas / atsakingas asmuo Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Germany, www.tajima.ch

Aprašymas

Modelis:

Geležtė ir smūginė galvutė ištisiniai, pagaminti iš vientiso ruošinio, smūgio jėga perduodama tiesiogiai. Ergonomiška 2 K rankena su pagerintos kokybės smūgine galvute. Geležtės storis 1,8 mm.

Apdirbama medžiaga:

Nerūdijantis aukštos kokybės plienas, termiškai apdorotas, ypatingai atsparus dilimui.