{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Vidinis aušinimas | ne | |
| Aušinimo tepimo priemonės įleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės išleidimas | be aušinimo tepimo priemonės padavimo | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Sąsajos padėtis | staklių pusėje | |
| Tvirtinimo tipas | sraigtinis tvirtinimas | |
| Atskyrimo taško kodavimas | SAD01600105 | |
| Nominalus montavimo sriegio dydis | M16 | |
| Laikiklio konstrukcija | nominalusis dydis be aušinimo | |
| Tvirtinimo būdas | kaištis | |
| Koto skersmuo DS | 16 mm | |
| Koto ilgis LS | 39,5 mm | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | SN1203004N | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | SNHX 1203 | |
| Sąsaja | pjovimo vieta 1 | |
| Iškyšos ilgis A | 35 mm | |
| Bendras ilgis L | 59,3 mm | |
| Svoris | 300 g | |
| Pjovimo kryptis | dešininio pjovimo | |
| Apdirbimo metodas | atpjovimo freza; griovelių frezavimas | |
| Pjovimo briaunos skersmuo min. D1 | 50 mm | |
| Juostos skersmuo D3 | 29 mm | |
| Pjovimo ilgis maks. | 6 mm | |
| Frezos tipas | dvipusė diskinė freza | |
| atbulinės eigos kampas | 0 laipsniai | |
| šoninio įtempimo kampas | 0 laipsniai | |
| Pjovimo kryptis | dešinin. | |
| Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) | 4 | |
| įrankių konstrukcija | plienas | |
| keičiamų plokštelių kiekis | 4 | |
| įrankių keitimas | PowerCard | |
| Turinys | atskira dalis | |
| produkto rūšis | įpjovų ir T formos griovelių frezos | |
| Tvirtinimo sriegis M | M16 |
| Produkto numeris | 218544 50 | |
| EAN / GTIN | 4045197850003 | |
| Gamintojo numeris | 218544 50 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |