Šlifavimo diskas (CER), ⌀ 76,2 mm, Grūdėtumas: 36

Prekės Nr.: 553923 36

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    2,11 € / vnt.
  • Nuo50vnt.
    1,76 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
637 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER)
Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 36
Disko⌀ 76,2 mm
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1
Produkto rūšis Šlifavimo diskas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 553923 36
EAN / GTIN 4045197805348
Gamintojo numeris 553923 36

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
Plienas <67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Naudojant greitojo keitimo sistemą (vidinis sriegis), šlifavimo diskas optimaliai pritvirtinamas prie šlifavimo lėkštelės. Paprastas, greitas diskų keitimas rankomis.
Tiksli šlifavimo disko padėtis, todėl jis sukasi be vibracijos.
Keraminiai grūdeliai (CER) idealiai tinka nerūdijančio plieno ir nikelio lydinių apdirbimui. Didelis nuimamos medžiagos kiekis ir šaltas šlifavimas.

Paskirtis:

Racionaliam mažų paviršių šlifavimui, net ir su kintamais kontūrais, gaminant įrankius, profilius, modelius, mašinas, aparatus ir rezervuarus. Sutrumpinus įrankių keitimui skiriamą laiką, sumažėja daugiapakopių darbo procesų savikaina.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir grūdėtumas parduodami atskirai užklausus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Šlifavimo diskas (CER), ⌀ 76,2 mm, Grūdėtumas: 36

Šlifavimo diskas (CER), ⌀ 76,2 mm, Grūdėtumas: 36

reikia užklausti
Yra sandėlyje
637 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
2,11 €
nuo 50  Vienetai
1,76 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 996 vnt. yra sandėlyje
nuo 1  Vienetai
2,11 €
nuo 50  Vienetai
1,76 €
Grūdėtumas 36 36
maksimalus sūkių skaičius 20 000 min-1 20 000 min-1
Disko⌀ 76,2 mm 76,2 mm
Šlifavimo priemonės Keraminiai grūdeliai (CER) Keraminiai grūdeliai
Šlifavimo priemonių kodas Keramika Keramika
Šlifavimo priemonių padėklas Pluoštinis pagrindas
Produkto rūšis Šlifavimo diskas Šlifavimo diskas

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį