Pirštinių pora uvex phynomic lite, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094290 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    5,81 € / pora
  • Nuo10pora
    4,84 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
688 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Pirštinių savybės: Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija uvex phynomic
Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Pirštinių savybės Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais
EN 388 2121X
Pagrindo medžiaga Poliamidas, elastanas
Danga Nitril
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Tikslumas
Spalva tamsiai pilkas
Pirštinių dydis 7
Svoris 28 g
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094290 7
EAN / GTIN 4048612044520
Gamintojo numeris 6004007

Aprašymas

Modelis:

uvex phynomic lite. Labai lengvos apsauginės pirštinės nevarginančiam darbui. Geras daiktų suėmimas sausoje aplinkoje. Öko-Tex® Standard 100 ir dermatologų patvirtintas tinkamumas odai. Sertifikuotas sąlytis su maisto produktais.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį