{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Fein E 12 V; Fein tipas E 18 V | |
Gamintojo pavadinimas | ASW 18-6 PC | |
Variklio sandara | Bešepetėlinis EC variklis | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus įtampa | 12 V; 18 V | |
Sūkių momento ribos | 1,2 Nm - 6 Nm | |
Sūkių skaičiaus diapazonas | 100 min-1 - 1 340 min-1 | |
Konstrukcija | Kampinis tiesus suktuvas | |
Svoris su akumuliatoriumi | 1 kg | |
Tinkama kampinė galvutė | 071133 18020; 21020; 14010 | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Suktuvas |
Produkto numeris | 071120 71126660 | |
EAN / GTIN | 4014586887920 | |
Gamintojo numeris | 71126660000 |