Sukimo momento išjungimo suktuvas su ParameterControl Kampinis tiesus suktuvas, Tipas: 71126460

Prekės Nr.: 071120 71126460
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Fein E 12 V; Fein tipas E 18 V

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Fein E 12 V; Fein tipas E 18 V
Gamintojo pavadinimas ASW 18-60 PC
Variklio sandara Bešepetėlinis EC variklis
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus įtampa 12 V; 18 V
Sūkių momento ribos 25 Nm - 60 Nm
Sūkių skaičiaus diapazonas 20 min-1 - 230 min-1
Konstrukcija Kampinis tiesus suktuvas
Svoris su akumuliatoriumi 1,7 kg
Tinkama kampinė galvutė 071133 16010
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Suktuvas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 071120 71126460
EAN / GTIN 4014586883854
Gamintojo numeris 71126460000
Gamintojas / atsakingas asmuo C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Germany, www.fein.de

Aprašymas

Modelis:

FEIN ACCU TEC išjungiami suktuvai pagaminti, kad atitiktų didžiausius tikslaus varžtų priveržimo reikalavimus serijinėje gamyboje.
  • Bešepetėliniai EC varikliai su kelis kartus ilgesniu eksploatavimu ir iki 80% mažesnėmis techninės priežiūros išlaidomis.
  • Perkrovimo atidėjimas kad išvengtumėte „pakartotinio buferio“.
  • Pakartotinio įjungimo blokavimas, esant nepakankamai įkrovai varžtų sukimui.
  • Maža priveržimo tolerancija aukštai sukimo kokybei.
  • Vienodai tikslūs priveržimo momentai, nepriklausantys nuo varžtų.
  • Kontroliuojantis suktuvas, CmK vertė > 1,67 ±10% (lyginant su 6 Sigma) pagal ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Atlaisvinimo sukimo momentas yra 25% didesnis nei priveržimo momentas.
Sukimo momento išjungimo suktuvas su ParameterControl paprastam ir individualiam programavimui kompiuteriu naudojant programavimo adapterius (Nr. 071135 dyd. 92604163).
Laisvai programuojami parametrai: sūkių kiekis, sukimosi kryptis, sukimo kampas, sukimo momentas, sukimo momento riba ir laikas.
Iki 5 programavimo veiksmų. Tikslus nustatymas pagal varžtą. Galinis išjungimas mechanine jungtimi. Idealiai tinka procesui ir laikui optimizuoti.
Išjungiamas suktuvas su ličio jonų akumuliatoriumi. Nereikia techninės priežiūros iki 500 000 priveržimų.

Tiekiama:

Pristatomas tik suktuvas be akumuliatoriaus, įkroviklio, reguliavimo įrankio ir lenktos galvutės. Prašome prie įrankio užsakyti atitinkamą akumuliatorių, įkroviklį, kampinę galvutę ir reguliavimo įrankį.

Pastaba:

Sukimo momento kontrolės prietaisus rasite nuo Nr. 654300.
Sukimo momento/sukimo kampo jutiklius rasite Nr. 654381.
Kalibravimo paslaugos papildomai užsakius.
Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073832.