Šlavimo mašina, Gamintojo pavadinimas: SW200

Prekės Nr.: 078550 SW200
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas SW200
Talpų tūris 38 l
Ilgis 1 470 mm
Plotis 850 mm
Aukštis 1 120 mm
Teoriškai nuvalomas plotas 2 800 m2/h
Darbinis plotis su šoninėmis šluotomis 700 mm
Svoris 19,5 kg
Produkto rūšis Šlavimo mašina

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 078550 SW200
EAN / GTIN 5715492191963
Gamintojo numeris 50000493

Aprašymas

Modelis:

Rankomis valdomos šlavimo mašinos šoninėmis šluotomis, kurių aukštis reguliuojamas be įrankių, ir pagrindiniu cilindriniu šepečiu optimaliai valo net ir nelygų paviršių.
Juda stumiamos, didelis surinkimo indas, nerūdijantis rėmas ilgesniam naudojimui ir užlenkiama rankena.
Tinka darbui tiek viduje, tiek ir lauke.

Paskirtis:

Tiek kietoms grindims, tiek kiliminei dangai valyti. Idealiai tinka sušluoti nedidelį kiekį lapų, sausų šiukšlių, kamščiams, nuorūkoms ir pan.

Tiekiama:

Rankomis valdoma šlavimo mašina, pagrindinis cilindrinis šepetys, šoninė šluota, integruotas filtras.
Pagrindinis cilindrinis šepetys ir šoninė šluota.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį