Kampinis šlifuoklis akumuliatorinis, Tipas: M18FSAGB

Prekės Nr.: 077140 M18FSAGB
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
105 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: Lagaminas (HD=Heavy Duty)
  • tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa: Milwaukee tipas B 18 V; Milwaukee tipas HB 18 V
  • Aplikacinė jungtis: OneKey

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija FUEL
Pakuotė Lagaminas (HD=Heavy Duty)
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa Milwaukee tipas B 18 V; Milwaukee tipas HB 18 V
Gamintojo pavadinimas M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Akumuliatorių kiekis 2
Akumuliatoriaus rūšis Ličio jonai
Akumuliatoriaus talpa 5 Ah
Akumuliatoriaus įtampa 18 V
maksimalus sūkių skaičius 8 500 min-1
maksimalus disko ⌀ 125 mm
maksimalus pjovimo gylis 34 mm
Svoris 2,5 kg
maksimali vibracija pagal EN 3,4 m/s2
Apsauga nuo perkrovos taip
Saugos jungiklis ne
minkštas paleidimas taip
pakartotinio paleidimo fiksatorius taip
Kickbackstop ne
Aplikacinė jungtis OneKey
Maitinimas Varomas akumuliatoriaus energija
Produkto rūšis Kampinis šlifuoklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 077140 M18FSAGB
EAN / GTIN 4058546346218
Gamintojo numeris 4933478430

Aprašymas

Modelis:

18 V / 5,0 Ah FUEL™ Milwaukee akumuliatorinis kampinis šlifuoklis:
  • Ilgaamžis bešepetėlinis variklis, fiksuojamas suklys, greitai reguliuojamas apsauginis gaubtas.
  • Integruota FIXTEC greitojo keitimo sistema diskams be įrankių keisti.

Tiekiama:

Su įkrovikliu, apsauginiu gaubtu, 2 apsauginėmis grotelėmis nuo dulkių, užspaudimo rinkiniu, antivibracine rankena, HD dėže.

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumuliatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073809 ir Nr. 073840.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį