Išpūtimo čiaupas, Žarnos jungties vidinis ⌀: 9mm

Prekės Nr.: 080136 9
reikia užklausti
Yra sandėlyje
305 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Žarnos jungties vidinis ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

21,7 mm
Ilgis 113 mm
Žarnos jungties vidinis ⌀ 9 mm
Produkto rūšis Išpūtimo čiaupas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 080136 9
EAN / GTIN 4047322245029
Gamintojo numeris 120511

Aprašymas

Modelis:

Išpūtimo čiaupas iš aliuminio, valdymo svirtimi tolygiai reguliuojamas oro srautas, su žarnos jungtimi. Universalus, iki 12 bar darbinis slėgis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį