Vežimėlis T9 su 2 vonelėmis, Tipas: TL92

Prekės Nr.: 918554 TL92
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas TL92
Aukštis 875 mm
Plotis 1 040 mm
Gylis 509 mm
Lentynos plotis 850 mm
Lentynos gylis 500 mm
Apatinės lentynos aukštis 195 mm
Viršutinės lentynos aukštis 850 mm
Vonelių aukštis 37 mm
Stabilių ratukų be stabdžių skaičius 2
Valdomų ratukų su stabdžiais skaičius 2
Ratuko ⌀ 125 mm
Viršutinės lentynos keliamoji galia 200 kg
maksimali keliamoji galia 250 kg
Rato medžiaga Poliuretano danga
Svoris 34 kg
Produkto rūšis Vežimėlis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 918554 TL92
EAN / GTIN 4045197967657
Gamintojo numeris 918554 TL92

Aprašymas

Modelis:

Suvirinta plieninė konstrukcija.
Rankena su Haptoprene įdėklu ir smūgiams atsparaus polipropileno apvalkalu.
2 stabilūs ir 2 valdymo ratukai (su fiksatoriumi) su žymių nepaliekančia poliuretano danga, stebulės su rutuliniais guoliais.
Komplekte yra 2 sandariai suvirintos vonelės su 37 mm aukščio krašteliu.
Viduriniąjai vežimėlio daliai galima įsigyti papildomą lentyną.

Standartas:

EN 1757-3

Priedai pasirinktinai:

papildoma lentyna Nr. 918575; perforuoto lakšto sienelė Nr. 918580. Komplekte nėra.

Spalva:

Sidabro spalvos, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Parduodama atskiromis dalimis, nes taip pigiau transportuoti. Parduodama nesumontavus.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį