Kojinės TOP WINTER, mėlynos, unisex dydis: 36-38

Prekės Nr.: 091924 36-38
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

unisex dydis Vnt. kaina su PVM
  • Audinio sudėtis: 78% poliesteris; 10% nailonas; 4% merino vilna; 4% akrilas; 2% elastano; 2% medvilnė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Speciali paslauga tekstilės apdaila
Lytis Unisex
Audinio sudėtis 78% poliesteris; 10% nailonas; 4% merino vilna; 4% akrilas; 2% elastano; 2% medvilnė
Spalva mėlynos
Batų dydis EU 36-38
Produkto rūšis Kojinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 091924 36-38
EAN / GTIN 8023796227859
Gamintojo numeris CL-000-00 XS

Aprašymas

Modelis:

Šiltos kojinės žiemai su THERMOLITE® struktūra dar geresnei šilumos izoliacijai. Apsaugo raumenis, nes merino vilnos juostelės visada maloniai šildo kojas.
COOLMAX® medžiaga itin maloni dėvėti, o kojos visada išlieka sausos. Antibakterinis freshFX® apdirbimas leidžia išvengti nemalonių kvapų. LYCRA® sustiprintos struktūros audinys išlieka elastingas net ir po daugelio skalbimų. Tipas: Unisex.

Tinka:

Pramonė, logistika, statybos pramonė, valymas

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Kojinės TOP WINTER, mėlynos, unisex dydis: 36-38

Kojinės TOP WINTER, mėlynos, unisex dydis: 36-38

reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
11,62 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
492 vnt. yra sandėlyje
8,75 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
948 vnt. yra sandėlyje
7,25 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
979 vnt. yra sandėlyje
7,70 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
964 vnt. yra sandėlyje
13,85 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
864 vnt. yra sandėlyje
8,20 €
Spalva mėlynos juodos / raudonos / pilkos juodos / raudonos / pilkos juodos juodos / raudonos / pilkos juodos
Batų dydis EU 36-38 36-38 36-38 36-38 36-38 36-38
Audinio sudėtis 78% poliesteris; 10% nailonas; 4% merino vilna; 4% akrilas; 2% elastano; 2% medvilnė 44% medvilnė; 47% poliesteris; 8% poliamidas; 1% elastanas 42% medvilnė; 48% poliesteris; 9% poliamidas; 1% elastanas 81% medvilnė; 16% poliesteris; 2% elastodienas; 1% elastanas 10% merino vilna; 60% poliesteris; 10% akrilas; 19% poliamidas; 1% elastanas 24% medvilnė; 70% poliesteris; 5% elastodienas; 1% elastanas
Speciali paslauga tekstilės apdaila
Produkto rūšis Kojinės Kojinės Kojinės Kojinės Kojinės Kojinės
Lytis Unisex

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį