Apsauginiai aulinukai, tamsiai pilki DUNLOP PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY, S5, Batų dydis EU: 39

Prekės Nr.: 092915 39
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Batų dydis EU Vnt. kaina su PVM
  • Apsaugos klasė: S5
  • Kojų pirštų apsaugos medžiaga: Plienas
  • Nepraduriami: Plienas
  • šalčio izoliacija: iki -20 °C

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Purofort
Lytis Vyriškas modelis
Apsaugos klasė S5
Kojų pirštų apsaugos medžiaga Plienas
Nepraduriami Plienas
šalčio izoliacija iki -20 °C
Spalva tamsiai pilkos
Batų dydis EU 39
Produkto rūšis Suvirintojo švarkas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 092915 39
EAN / GTIN 8713197043331
Gamintojo numeris CC22A33 GR. 39

Aprašymas

Modelis:

Apsauginiai aulinukai PUROFORT+ EXPANDER FULL SAFETY suderina patogumą ir saugumą. Viršutinė dalis plona, lanksti bei atspari ir gerai izoliuoja, o padas neslystantis ir nedylantis. Su specialia priekine dalimi, kad dar mažiau slystų einant.
  • Purofort® viršutinė dalis, atspari chemikalams.
  • Premium PU įdedami vidpadžiai.
  • Vibram® XS Work padai, juodi.
  • Pagalvėlės kulno zonoje.

Paskirtis:

Naftos ir dujų pramonė

Standartas:

EN ISO 20345:2011 S5 CI HRO CR SRC

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį