Chemikalams atsparių pirštinių pora AlphaTec® 02-100, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094765 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    16,10 € / pora
  • Nuo12pora
    13,42 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Pirštinių savybės: be latekso
  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
  • EN 374: Tipas A (ABCEFGHIMS)

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija AlphaTec®
Turinys 1
Pirštinių savybės be latekso
Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
Pirštinių dydis 7
EN 374 Tipas A (ABCEFGHIMS)
Atsparumas chemikalams ABCEFGHIMS
Medžiaga LLDPE laminatas
Pagrindo medžiaga LLDPE laminatas
AQL 0,65
Pritaikymo sritys Allround
Ilgis 380 mm
Storis 0,062 mm
Spalva balta
Paskirtis daugkartin.
Svoris 4 g
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės
Danga LLDPE laminatas
Produkto rūšis Chemikalams atsparios apsauginės pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094765 7
EAN / GTIN 076490447656
Gamintojo numeris 02-100/7

Aprašymas

Modelis:

III kategorijos apsauginės pirštinės.
AlphaTec® 02-100. Penkiais sluoksniais laminuotos pirštinės ypatingai gerai saugo nuo daugelio chemikalų. Anatomiškos formos. Kiekviena pirštinė patikrinama suspaustu oru.

Standartas:

Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį