Pirštinių pora 8800 // FLEXIBLE FIT, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094238 7

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1pora
    4,86 € / pora
  • Nuo12pora
    4,05 € / pora
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
reikia užklausti
Yra sandėlyje
685 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Vnt. kaina su PVM
  • Rūbų standartas: Oeko-Tex Standard 100
  • Mezgimo technologija: 13G

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Rūbų standartas Oeko-Tex Standard 100
Turinys 1
EN 388 4121X
Pagrindo medžiaga Nailonas
Danga Nitril
Dangos variantai Vidinis paviršius
Pritaikymo sritys Allround
Spalva juoda / pilka
Pirštinių dydis 7
Mezgimo technologija 13G
Paskirtis daugkartin.
Apsaugos kategorija Kategorija II
Pirštinių rūšis Universalios pirštinės
Produkto rūšis Universalios pirštinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 094238 7
EAN / GTIN 4059904105102
Gamintojo numeris 8800/7

Aprašymas

Modelis:

8800 FLEXIBLE FIT. Neslidžios pirštinės su nitrilo putos danga ant specialaus Strech megzto audinio yra labai patogios. Tinka ir drėgnai bei šiek tiek alyvuotai darbo aplinkai.

Standartas:

EN 388; EN ISO 21420

Pastaba:

Minimalus užsakomas kiekis – viena pakuotė (VPE) arba daugiau.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį