Kūginis gilintuvas forma D 60°, be dangos, ⌀ DC: 16mm

Prekės Nr.: 150860 16
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
100 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Kūginio gilintuvo viršūnės kampas: 60
  • Ašmenys: HSS
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 3
  • Norma: DIN 334
  • Kotas: Morzės kūgis

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Išorinis ⌀ 16 mm
Danga be dangos
Kūginio gilintuvo viršūnės kampas 60 laipsniai
Ašmenys HSS
Pjovimo briaunų skaičius Z 3
Norma DIN 334
Kotas Morzės kūgis
Vidinis aušinimas ne
mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo 4 mm
Bendras ilgis L 90 mm
Morzės kūgis MK 1
Pastūma f plienui < 500 N/mm2 0,14 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas be
Produkto rūšis Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 150860 16
EAN / GTIN 4045197087393
Gamintojo numeris 150860 16

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis (trumpadrožlis)
N
33
Plienas <500 N/mm²
P
28
Plienas <750 N/mm²
P
27
CuZn
N
65
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo briaunos specialiai užgaląstos. Kūgio formos gilinimo dalis yra pagal išorinį skersmenį specialiai užgaląsta, todėl lengvai pjauna. Gaunamas toks pat lengvas ir lygus pjūvis, lyg nuimant užvartas arba įgilinant.

Paskirtis:

Įgilinimui ir užvartų nuėmimui.
Ypač tinka srieginių kiaurymių gilinimui įrankių ir įrenginių gamyboje.

Pastaba:

SK kūgio įspraustinės įrankiams su MK kotu − žr. Nr. Nr. 343000-343530.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį