{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Išorinis ⌀ | 25 mm | |
| Danga | be dangos | |
| Kūginio gilintuvo viršūnės kampas | 60 laipsniai | |
| Ašmenys | HSS | |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 3 | |
| Norma | DIN 334 | |
| Kotas | Morzės kūgis | |
| Vidinis aušinimas | ne | |
| mažiausias gilintuvo ⌀ kiaurymei nuo | 6,3 mm | |
| Bendras ilgis L | 112 mm | |
| Morzės kūgis MK | 2 | |
| Pastūma f plienui < 500 N/mm2 | 0,2 mm/aps. | |
| Spalvinis žymėjimas | be | |
| Produkto rūšis | Pakopiniai ir kūginiai gilintuvai |
| Produkto numeris | 150860 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197087409 | |
| Gamintojo numeris | 150860 25 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |