{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0,95 mm - 1,55 mm | |
Matavimo galvučių matuojamas diapazonas | 0,95−1,15; 1,07−1,25; 1,17−1,35; 1,27−1,45; 1,37−1,55 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 / 0,001 / 0,0005 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Atsikartojimas | 0,001 mm | |
Linijiškumas | ⌀ 1,0 − 1,55: maksimaliai 2 % matavimo kelio; mažiausiai 0,001 ⌀ 1,5 − 6,35: maksimaliai 1 % matavimo kelio; mažiausiai 0,001 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 65 | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Matavimo galvučių kiekis | 5 | |
Kalibravimo žiedų kiekis | 5 | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 2 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Produkto rūšis | 2 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428670 0,95-1,55 | |
EAN / GTIN | 5051102218928 |