{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
visas ilgis | 280 mm | |
Žiaunų ilgis | 70 mm | |
Žiočių forma | ovalios smailios | |
Norma | DIN ISO 5743 | |
Žiaunų modelis | lenktas 45°, viduje dantytas | |
Rankena | su plastiko danga | |
Medžiaga | Chromo-vanadžio plienas, lydytas elektros krosnelėje, kaldintas štampavimo būdu ir grūdintas alyvoje | |
Paviršius | dengtos juoda antikorozine danga, poliruota galvutė | |
Svoris | 235 g | |
Produkto rūšis | Sugriebimo replės |
Produkto numeris | 713780 280 | |
EAN / GTIN | 4003773079422 | |
Gamintojo numeris | 28 81 280 |