{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Plotis | 280 mm | |
Gylis | 150 mm | |
Aukštis | 92 mm | |
maksimalus detalės aukštis | 35 mm | |
maksimali jėga lenkiant plokščią ruošinį (šaltą) | 35×4 / 9×9 mm | |
maksimali jėga lenkiant plokščią ruošinį (karštą) | 36×6 / 11×11 mm | |
maksimali jėga lenkiant apvalų ruošinį (šaltą), kurio ⌀ | 10 mm | |
Svoris | 9,3 kg | |
Produkto rūšis | Lankstytuvas |
Produkto numeris | 823600 35 | |
EAN / GTIN | 2050001932709 | |
Gamintojo numeris | HBM.010.000.01 |