{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 702-4 | |
Išorinis⌀ A | 125 mm | |
Pralaidumas E | 38 mm | |
Aukštis be kumštelių H1 | 75 mm | |
Aukštis su kumšteliais H2 | 95 mm | |
Dalijamasis apskritimas F | 108 mm | |
Centravimo ⌀ B | 95 mm | |
Centravimo gylis C | 4 mm | |
Užveržimo rakto kvadratas K | 9 mm | |
Svoris | 6 kg | |
Produkto rūšis | Kombi keturių kumštelių griebtuvas |
Produkto numeris | 315635 125 | |
EAN / GTIN | 5907412202808 | |
Gamintojo numeris | 354605005700 |