Žiedų pramušimo įrankių rinkinys lagamine, Pramušimo ribos: 3-20mm

Prekės Nr.: 832100 3-20
reikia užklausti
Yra sandėlyje
147 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pramušimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pramušimo ribos 3 mm - 20 mm
Produkto rūšis Pramušimo įrankiai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 832100 3-20
EAN / GTIN 3700825601594

Aprašymas

Modelis:

2K laikiklis (iki dyd. 3-20) su pistoleto formos rankena su keičiamais kruopščiai nušlifuotais pramušimo peiliais. Norint gaminti sandarinimo žiedus per vieną kartą, į laikiklį galima įstatyti 2 pramušimo peilius su skirtingais ⌀.

Paskirtis:

Perforavimui arba diskų ir žiedų darymui per vieną kartą. Iš gumos, odos, veltinio, plastiko, kamščio, audinio ar panašių medžiagų.

Tiekiama:

po 1 pramušimo peilį Nr. 832110: 10 vnt. dyd. 3; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20
pramušimo peilių galimi deriniai viduje: išorėje (mm): 3−10 viduje su 12−20 išorėje
indo ilgis × plotis × aukštis (mm): Plastikas 140×100×40

Pastaba:

  • Pramušant po apačia reikėtų pasidėti medienos, pasitiesti odos arba ką kita panašaus.
  • Šios kombinacijos negalimos: 20 (viduje) su 22 (išorėje); 30 (viduje) su 32 (išorėje); 40 (viduje) su 42 (išorėje); 50 (viduje) su 52 (išorėje).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį