Bristle-Brush, C tipo, ⌀ 25 mm Rinkinys 24 dalių, koto ⌀ 3 mm, RB-ZB, Grūdėtumas: 36

Prekės Nr.: 573545 36
Rinkinio kaina 24 vnt. (1,90 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
199 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: Keramika

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Šlifavimo priemonių kodas Keramika
Grūdėtumas 36
Šepečio ⌀ D1 25 mm
Šepečio plotis 1,6 mm - 10 mm
Koto ⌀ Ds 3 mm
Gamintojo pavadinimas RB-ZB
Spalva ruda
maksimalus sūkių skaičius 35 000 min-1
Produkto rūšis Apvalus šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 573545 36
EAN / GTIN 50048011276101
Gamintojo numeris 7100138326

Aprašymas

Modelis:

Specialaus valymo diskai − tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdelias, ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.
Radialinis Bristle-Brush šepetys iš atskirų segmentų (apie 1,6 mm pločio).
Įtvaras (koto ⌀ 3 mm) nuimamas. Segmentus galima sujungti ir pasiekti norimą šepečio plotį.
Su lenktais šeriais (C tipo), skirtas profiliuotų paviršių apdirbimui.

Paskirtis:

Atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį.
Skirtas tiesiniams šlifuokliams arba lankstiems velenams be papildomų priedų.
Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui.

Tiekiama:

24 atskiri segmentai (apie 1,6 mm pločio) su įtvaru, koto ⌀ 3 mm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį