• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Bristle-Brush Type C ⌀ 25 mm jeu de 24 pièces, ⌀ tige 3 mm, RB-ZB, Grain: 36

Réf.: 573545 36
Fixer le prix 24 unités (2,15 € / 1 unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Fixer le prix 24 unités (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 24 pc.
Référence fabricant RB-ZB
Matériau corps de base plastique
Epaisseur soies 1,6 mm
Matériau garniture nylon
Exécution matériau de garnissage micro-abrasion
Couleur garniture marron
Large bordure L3 1,6 mm
Hauteur garniture H1 10 mm
Diamètre brosse D1 25 mm
Type d’utilisation fonctionnement sur machine
Porte-outils queue
Diamètre corps Ds 3 mm
Vitesse de rotation max. 35 000 min-1
Abrasif grain de céramique (CER)
Grain 36
Utilisation type ebavurage; nettoyage; polissage
Type de produit brosse circulaire
Sommaire kit/assortiment

Identification et classification

Référence article 573545 36
EAN / GTIN 50048011276101
Réf. fabricant 7100138326
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Exécution:

Les brosses de nettoyage spécial à poils coulés sont des corps de polissage homogènes composés d’un mélange de grain de céramique de précision et d’oxyde d’aluminium, présentant une durée de vie exceptionnelle. Extrêmement souples et adaptables.
La brosse radiale Bristle-Brush est composée de plusieurs segments (env. 1,6 mm de large).
Broche de serrage (⌀ tige 3 mm) amovible. Les segments peuvent être combinés pour obtenir n'importe quelle largeur de brosse.
Avec soies courbées (type C) pour le traitement de surfaces profilées.

Utilisation:

Respecter le sens de rotation.
Utilisation sur meuleuses droites ou arbres flexibles sans autres accessoires.
Sur la plupart des matériaux pour une sécurité de travail maximale. Elimination de la rouille, de résidus de colle, de peinture, de rayures légères et de bavures. Pour travaux de transition, de finition, de polissage, de nettoyage et d’ébavurage.

Livraison:

24 segments (env. 1,6 mm de large) avec broche de serrage ⌀ tige 3 mm.