Bristle-Brush tip C ⌀ 25 mm Garnitura, 24-delna, držalo ⌀ 3 mm, RB-ZB, Zrnatost: 36

Št. art.: 573545 36
Nastavi ceno 24 kos (1,97 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Zrnatost Nastavi ceno 24 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število orodij 24 kos
Oznaka proizvajalca RB-ZB
Material, osnovno telo umetne mase
Debelina ščetin 1,6 mm
Material obloge najlon
Izvedba materiala obloge mikroabrazivno
Barva obloge rjava
Širina obrobe 1,6 mm
Višina obloge 10 mm
Premer krtače 25 mm
Vrsta uporabe strojno gnano
Vpenjala držalo
Premer držala 3 mm
Največja hitrost 35.000 min-1
Brusno sredstvo keramična brusna zrna (CER)
Zrnatost 36
Tipična uporaba poliranje; posnemanje zarobka; čiščenje
Vrsta izdelka okrogla ščetka
Vsebina garnitura

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 573545 36
EAN/GTIN 50048011276101
Številka proizvajalca 7100138326
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Zalite ščetke za posebno čiščenje so homogena brusna telesa z mešanico precizno oblikovanih keramičnih zrn in aluminijevega oksida ter imajo izredno dolgo življenjsko dobo. Izredno fleksibilni in prilagodljivi.
Radialna ščetka Bristle-Brush je sestavljena iz posamičnih segmentov (širina prib. 1,6 mm).
Vpenjalni trn (držalo ⌀ 3 mm) je mogoče odstraniti. Segmente je mogoče kombinirati v poljubno široko ščetko.
Z zakrivljenimi ščetinami (tip C) za obdelavo profiliranih površin.

Uporaba:

Upoštevajte smer vrtenja.
Uporaba na premih brusilnikih ali gibljivih gredeh brez dodatnega pribora.
Za skoraj vse vrste materiala pri najvišji možni delovni varnosti. Odstranjevanje rje, ostankov lepila, barve, rahlih prask in zarobka. Za poenotenje, zaključno obdelavo, poliranje, čiščenje in odstranjevanje zarobka.

Obseg dobave:

24 posamičnih segmentov (širina pribl. 1,6 mm) vklj. z vpenjalnim trnom z držalom ⌀ 3 mm.