Bristle-Brush, C tipo, ⌀ 25 mm Rinkinys 24 dalių, koto ⌀ 3 mm, RB-ZB, Grūdėtumas: 120

Prekės Nr.: 573545 120
Rinkinio kaina 24 vnt. (1,97 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
58 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Rinkinio kaina 24 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 24 vnt.
Gamintojo pavadinimas RB-ZB
Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Storis šepečiai 1,6 mm
Medžiaga šeriai nailonas
Užpildymo medžiagos modelis mikroabrazyvinės medžiagos
Šerių spalva baltas
Platus apvadas 1,6 mm
Šerių aukštis 10 mm
Šepetėlio skersmuo 25 mm
Paskirtis mašininis valdymas
Laikiklis kotas
Koto skersmuo 3 mm
Sūkių skaičius maks. 35 000 min-1
Šlifavimo priemonės keraminiai grūdeliai (CER)
Grūdėtumas 120
Standartinis naudojimas poliravimui; užvartų nuėmimas; valymas
Produkto rūšis apvalus šepetys
Turinys rinkinys

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 573545 120
EAN / GTIN 30048011276138
Gamintojo numeris 7000000763
Gamintojas / atsakingas asmuo 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

Specialaus valymo diskai − tai vientisos struktūros šlifavimo pagrindai, padengti keramikiniais ir aliuminio oksido grūdelias, ypatingai patvarūs. Ypač lankstūs ir lengvai prisitaikantys.
Radialinis Bristle-Brush šepetys iš atskirų segmentų (apie 1,6 mm pločio).
Įtvaras (koto ⌀ 3 mm) nuimamas. Segmentus galima sujungti ir pasiekti norimą šepečio plotį.
Su lenktais šeriais (C tipo), skirtas profiliuotų paviršių apdirbimui.

Paskirtis:

Atkreipkite dėmesį į sukimosi kryptį.
Skirtas tiesiniams šlifuokliams arba lankstiems velenams be papildomų priedų.
Tinka naudoti beveik visoms medžiagoms, maksimaliai saugus. Rūdžių, klijų likučių, dažų, lengvų įbrėžimų ir užvartų nuvalymui. Blizginimui, poliravimu, valymui ir užvartų nuėmimui.

Tiekiama:

24 atskiri segmentai (apie 1,6 mm pločio) su įtvaru, koto ⌀ 3 mm.