{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | Cubitron™ II | |
Šlifavimo priemonių kodas | Keramika | |
Grūdėtumas | 40 | |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | |
Forma | įkypas | |
Disko⌀ | 125 mm | |
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | |
optimaliai parinkta medžiagai | INOX; Plienas | |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas |
Produkto numeris | 565505 40 | |
EAN / GTIN | 4054596196292 | |
Gamintojo numeris | 7100105850 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Žiedlapinis šlifavimo diskas 969F Cubitron™ II, lėkštelė iš stiklo pluošto kūginis, ⌀ 125 mm, Grūdėtumas: 40
reikia užklausti
Yra sandėlyje
87 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
8,82 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
7,35 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 609 vnt. yra sandėlyje
nuo
1
Vienetai
5,06 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
nuo
10
Vienetai
4,22 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Kiaurymės ⌀ | 22,23 mm | 22,23 mm |
Geležies, sieros ir chloro dalis | < 0,1 % | <0,1 % |
Forma | įkypas | įkypas |
Grūdėtumas | 40 | 40 |
maksimalus apskritiminis greitis | 80 m/s | 80 m/s |
Disko⌀ | 125 mm | 125 mm |
Produkto rūšis | Žiedlapinis šlifavimo diskas | Žiedlapinis šlifavimo diskas |