{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pjovimo briaunos ⌀ DC | 1 mm | |
Danga | TiAlN | |
Ašmenys | VHM | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Tipas | H | |
Dantų skaičius Z | 2 | |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | |
Skersinės pastūmos kryptis | horizontaliai, įkypai ir vertikaliai | |
Darbinis plotis ae frezuojant | 0,03×D frezuojant kopijuojant | |
Kotas | DIN 6535 HA su h5 | |
Vidinis aušinimas | ne | |
Pjovimo briaunos ilgis lc | 0,7 mm | |
Spindulys R | 0,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis L1 kartu su sužemintu kotu | 5 mm | |
Sužeminto koto ⌀ D1 | 0,7 mm | |
Bendras ilgis L | 58 mm | |
Koto ⌀ Ds | 6 mm | |
Pastūma fz plieno frezavimui < 1100 N/mm2 | 0,006 mm | |
Spalvinis žymėjimas | be | |
Produkto rūšis | Sferinė ir rutulinė freza |
Produkto numeris | 207176 1 | |
EAN / GTIN | 4045197854582 | |
Gamintojo numeris | 207176 1 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
VHM rutulinė freza 260°, TiAlN, ⌀ DC: 1mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
101 vnt. yra sandėlyje
27,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje
39,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 857 vnt. yra sandėlyje
18,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje
138,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Spalvinis žymėjimas | be | be | be | be | be |
Bendras ilgis L | 58 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 58 mm |
Vidinis aušinimas | ne | ne | ne | ne | ne |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Ašmenys | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai | 30 laipsniai |
Tipas | H | N | N | N | H |