Apvalus šepetys su kotu, iš silicio karbido (SiC), ⌀ 20 mm, Grūdėtumas: 80

Prekės Nr.: 575002 80
reikia užklausti
Yra sandėlyje
223 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Grūdėtumas Vnt. kaina su PVM
  • Šlifavimo priemonių kodas: SiC

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Grūdėtumas 80
Šepečio ⌀ D1 20 mm
Lėkštelės-⌀ D2 24 mm
Šlifavimo priemonės Silicio karbidas (SiC)
Šlifavimo priemonių kodas SiC
Koto ⌀ Ds 6 mm
Smulkumo laipsnis rupus
Šerių storis 1,2 mm
Darbinės plokštumos ⌀ 20 mm
Ilgis H1 25 mm
rekomenduojamas sūkių skaičius 1 500 min-1 - 2 500 min-1
maksimalus sūkių skaičius 4 500 min-1
Pastūma 800 mm/min - 3 000 mm/min
Pristatymas 0,3 (smulkus) – 2,0 (rupus) mm
Produkto rūšis Lėkštelė-šepetys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 575002 80
EAN / GTIN 4045197977656
Gamintojo numeris 575002 80

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Uni
 
drėgnas, maks.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

Apvalus šepetys su tankiais šeriais (pilnai dengtas) integruotas plastikiniame diske. Stabilios formos, nes šeriai daugelyje vietų išdėstyti priešpriešiais. Patvarus.
Nailoniniai šeriai su didele silicio karbido grūdelių dalimi universaliam naudojimui.
6 mm kotas, sužemintas.

Privalumai:

  • Baigiamasis ruošinio apdirbimas iškart po apdirbimo pjovimu proceso.
  • Puikūs rezultatai dėl nuolat atsiskiriančių šlifavimo grūdelių.
  • Proceso patikimumas dėl formos stabilumo ir tikslumo.
  • Greitas ir patikimas montavimas be papildomų priedų.
  • Žemas radialinis mušimas.

Paskirtis:

Naudojant CNC apdirbimo linijose ir robotizuotuose centruose rekomenduojama šlifuoti šlapiuoju būdu su aušinimo priemonėmis. Plokščių detalių apdirbimui: tikslus užvartų nuėmimas, briaunų suapvalinimas, galutinis apdirbimas po frezavimo, paviršiaus poliravimas, pvz., kontaktiniai paviršiai.

Pastaba:

Specialūs modeliai tiekiami pagal papildomą užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį