{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Polinės plokštės ilgis | 250 mm | |
Polinės plokštės plotis | 150 mm | |
Plotis | 180 mm | |
Aukštis | 87 mm | |
Įsiskverbimo gylis | 50 mm | |
Naudojama galia | 920 W | |
Svoris | 11 kg | |
Išmagnetinimo efektyvumo klasė (DMC) | ++ | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Apsaugos klasė | IP 20 | |
Įjungimo trukmė | 100 % | |
Produkto rūšis | Išmagnetinimo prietaisas |
Produkto numeris | 380861 250 | |
EAN / GTIN | 2050001717641 | |
Gamintojo numeris | 890.02-250 |