Antdėklas lygus, vidinis sriegis, Sriegis M: M3

Prekės Nr.: 370058 M3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegis M Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegis M M3
Išorinis ⌀ D 12 mm
Išorinis ⌀ D1 7,2 mm
Ilgis 1 11 mm
Iškyšos ilgis L2 3,5 mm
maksimali apkrova (statinė) 10 kN
Produkto rūšis Antdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 370058 M3
EAN / GTIN 2050001879318
Gamintojo numeris K0282.403

Aprašymas

Modelis:

  • Korpusas iš pagerintos kokybės plieno, fosfatuotas.
  • Rutulys užfiksuotas, kad neprasisuktų

Rutulys iš rutulinių guolių plieno.
Su vidiniu sriegiu.

Paskirtis:

Įrenginių gamyboje naudojamas kaip atrama, laikiklis ir spaustukas.

Pastaba:

Galima derinti su sukiojamais spaustuvais Nr. 370085370086 arba užspaudimo kabliais Nr. 370073 ir 370074.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį