Dantytų kumštelių rinkinys, skirtas griebtuvui, 3 vnt., ⌀ 200 mm, Tipas: 1

Prekės Nr.: 313953 1
Rinkinio kaina 3 vnt. (107,33 € / 1 vnt.)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 35 mm - 63 mm
Griovelio plotis n 14 mm
Sriegis M M6
Produkto rūšis Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 313953 1
EAN / GTIN 2050001945884
Gamintojo numeris 0138110

Aprašymas

Modelis:

Grūdinti kumšteliai tekinimo griebtuvams. Išoriniam neapdirbtų ruošinių užspaudimui, dantytumas 1,5×60°.
Juodintas.

Pastaba:

Tinka BISON − 2405K; Kitagawa B 200 / BA / HOB / NL / N / NA;
Matsumoto H / HA / ZA.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį