{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Koto ⌀ d1 | 30 mm | |
Ilgio kompensacija gniuždant | 12 mm | |
Ilgio kompensacija tempiant | 12 mm | |
Išorinis patrono ⌀ D | 54 mm | |
Darbinės dalies ilgis L | 86 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
Produkto rūšis | VDI sriegimo griebtuvas |
Produkto numeris | 319447 30 | |
EAN / GTIN | 4045197959676 | |
Gamintojo numeris | 319447 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Greitojo keitimo sriegimo įrankio patronas M6−M20, Koto ⌀ d: 30mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
289,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
253,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinės dalies ilgis L | 86 mm | 61,5 mm |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | VDI 30 |
Išorinis patrono ⌀ D | 54 mm | 38 mm |
Ilgio kompensacija gniuždant | 12 mm | 7 mm |
Ilgio kompensacija tempiant | 12 mm | 7 mm |
Koto ⌀ d1 | 30 mm | 30 mm |
Produkto rūšis | VDI sriegimo griebtuvas | VDI sriegimo griebtuvas |