{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ⌀ | 16 mm | |
⌀ d1 | 25 mm | |
Pagr. laikiklio ⌀ d2 | 32,5 mm | |
Sriegis M | M24×1 | |
Tinka | Nr. 319283 | |
l2 su keitimo adapteriu | 40 mm | |
l2 mit cange ER | 18 mm | |
Produkto rūšis | Užspaudimo įvorė |
Produkto numeris | 319291 16 | |
EAN / GTIN | 4045197943590 | |
Gamintojo numeris | 319291 16 |