Duschspruta med 2 olika munstycken 2

Art-nr: 083515 2
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
870 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Rymd 2 l
Maximalt arbetstryck 3 bar
tätningsmaterial Viton
Material spruthuvud PA
Material sprutmunstycke Mässing
Produktslag sprutflaska

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 083515 2
EAN/GTIN 2050001652898

Benämning

Utförande:

Högklassig plastbehållare. Praktisk svampknapp för tryckuppbyggnad. Sprutmunstycke justerbart från spraydimma till punktstråle.
 2 munstycken i olika längder, sprayar i alla lägen, med Viton-packning. Med låsspak för kontinuerlig sprayfunktion.

Användningsdata:

Beständig mot vanligt förekommande lösningsmedelhaltiga vätskor, kolväten (bromsrengöringsmedel), mineraloljor och fetter.Lämpar sig inte för aggressiva vätskor som kan angripa Viton-packningen.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen