{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Zona ATEX | Nessuna | |
Denominazione originale prodotto | MULTIMATCH 3 | |
Corrente di illuminazione | 3.000 lm | |
Durata | 15 h | |
Alimentazione | Alimentazione a batteria | |
Luce colorata | Colore reale | |
Valore CRI | 96 | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
Tipo di batteria | Ioni di litio | |
Capacità batteria | 4 Ah | |
Tensione batteria | 11,1 V | |
Lunghezza complessiva | 240 mm | |
Larghezza complessiva | 230 mm | |
Peso | 1.970 g | |
Tipo di prodotto | Lampade da lavoro |
Codice articolo | 081514 MULTI3 | |
Codice del produttore | 03.5653 |