Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Avvolgicavo in plastica, Modello: 25N

Codice art.: 081136 25N

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP 44
  • Antiurto e antispruzzo: Categoria 2 (C2) secondo la BGI

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 44
Antiurto e antispruzzo Categoria 2 (C2) secondo la BGI
Modello 25N
Tensione di rete 400 V
Potenza nominale srotolato 5500 (16 A) W
Classe del cavo H07RN-F
Struttura del cavo 5G1,5
Materiale del cavo Neoprene
Materiale corpo plastica
Lunghezza cavo 25 m
Tipo di prodotto Avvolgicavo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 081136 25N
EAN / GTIN 4003644009343

Descrizione

Esecuzione:

Gli avvolgicavo Hedi® sono sinonimo di qualità “made in Germany” e di una lunga durata. I corpi dell’avvolgicavo appositamente progettati garantiscono una guida cavi ottimizzata. L’interruttore di arresto rotazione integrato impedisce rotazioni accidentali dell’avvolgicavo. Tutti gli avvolgicavo sono dotati di interruttori di protezione termica.
Robusto avvolgicavo in plastica resistente agli urti con protezione contro il surriscaldamento.
  • Spina d’ingresso CEE da 400 V, 16 A.
  • Presa in uscita da 400 V CEE 16 A con coperchio a chiusura automatica.
  • Due prese Schuko standard da 250 V e coperchi a chiusura automatica.
  • Sezione cavo 2,5 mm.
Omologata per l’impiego continuo all’aperto e in locali umidi.
Soddisfa i requisiti della DGUV I 203-006 (ex BGI 608) e della DGUV I 203-005 (ex BGI 600).

Attenzione:

German version

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello