Testina di fresatura toroidale frontale con passaggio interno LR, HB730, ⌀ D h10: 10mm

Codice art.: 210310 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D h10 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: Norma interna
  • Modello: N
  • Numero taglienti Z: 5
  • Angolo dell’elica: 45

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Testina D 10 mm
Tipo HB730
Materiale da taglio HMI
Normativa Norma interna
Modello N
Numero taglienti Z 5
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale e obliquo
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per contornatura
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
Dimensione attacco 10 mm
Lunghezza della testina l 13 mm
Lunghezza taglienti L2 7,5 mm
Raggio programmato Rp 1,838 mm
Profondità di taglio massima ap max in acciaio < 900 N/mm2 0,5 mm
Raggio di curvatura 1,5 mm
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 0,4 mm
Esecuzione del codolo GARANT TopCut
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 210310 10
EAN / GTIN 4045197523259
Codice del produttore 210310 10

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
210
Acciaio < 750 N/mm²
P
170
Acciaio < 900 N/mm²
P
150
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
110
Acciaio < 55 HRC
H
50
Acciaio < 60 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
160
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

ap max. − Da osservare scrupolosamente! Le raccomandazioni (vc e fz) valgono anche per ap max..

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello