Inserto per tornitura lavorazione media, HB7020, Larghezza gola w: 3mm

Codice art.: 273729 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    28,08 € / Articolo
  • da 10 Articolo
    23,40 € / Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.578 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza gola w (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza gola w 3 mm
Impiego principale P
Impiego secondario M
Condizione di taglio continuo
Tipo HB7020
Materiale da taglio HM
Tolleranza larghezza gola w ± 0,03 mm
Profondità di taglio ap 0,8 mm - 1,7 mm
Avanzamento f 0,1 mm/gir. - 0,23 mm/gir.
Raggio di curvatura R 0,4 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Assegnazione finitura/sgrossatura Sgrossatura-Finitura
Profilo degli inserti neutro
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 273729 3
EAN / GTIN 4045197486646
Codice del produttore 273729 3

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
170
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
a umido max.
 
a secco
 

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello